曜日別特売
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806

 

HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806
HRN-551 スマートスタンド 平野商会 03784806

スマートスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード03784806品番HRN-551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人間工学に基づいた設計によりノートパソコンを快適に使用できるスマートスタンド。
10―17インチのノートパソコンやタブレットに対応。
折りたたみ式(折りたためば厚さ約2cm)で持ち運びも楽々。
放熱効果が高いX型のデザインで、空気循環を高め、ノートパソコンの熱放散をサポート。
スタンドの高さ8弾調節、お好みの姿勢で作業が可能。
360度回転可能なテーブルは画面のシェアや位置調節も自由自在。

特性折り畳み可能・高さ調節・回転機能・角度調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×270(平置き時)質量(g)約620材質ABS、シリコン耐荷重(kg)約20適合サイズ10-17インチのノートパソコン、タブレット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする