不二貿易
シエロ(cielo) リビングサイドボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03786118
品番
68662
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
965
奥行(mm)
290
高さ(mm)
760
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
965×290×760
質量(kg)
22.9
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
色
ブラウン
段数
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません