不二貿易
シエロ(cielo) リビングキャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03786127
品番
68663
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
855
奥行(mm)
290
高さ(mm)
710
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×290×710
質量(kg)
23.9
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
色
ブラウン
段数
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません