不二貿易
デスクカーペット 110x130
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
03786809
品番
82687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
四角
寸法(mm)
1100×1300
質量(kg)
1.3
材質
ポリプロピレン(表地)/ポリエステル(裏地)
色
BL
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません