IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886

IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886
IN-HDAD1BK ガジェットケース サンワサプライ 03787886

ガジェットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03787886品番IN-HDAD1BK
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。

ブラック質量(g)約208(仕切り含む)材質EVA(ポリエステル張り)(表装)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×120×50(35+15)(参考収納寸法)、155×120×10(ファスナーポケット)仕様撥水加工:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする