JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026

JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026
JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026
JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026
JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026
JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026
JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026
JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026
JP-ID03N IDカード サンワサプライ 03788026

IDカード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード03788026品番JP-ID03N
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。

白色度(%)97.2紙厚(mm)0.388±0.036面付2面カードサイズ(mm)54×85.6坪量(g/m2)467±37用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×148.5プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応郵便番号欄なし印字柄なし仕様5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
注意
※用紙の構造上、hp・NEC製プリンタなど用紙が鋭角に曲がる機種ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788026
2024-05-21
用途: 業者さんとの懇親会での使用
製造業

以前の懇親会で使用させて頂き、今回も購入を決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする