USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を10m延長することができます。先端部に抜け止め防止機能を搭載しており本製品同士の連結時にロックすることができます。(KB-USB-RLK315との組み合わせも可能です。)先端ロック部分は標準的なUSB Aコネクタに対応しており、通常のUSBポートと同様に様々なUSBデバイスを接続可能です。※1最大4本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(10m+10m+10m+10m+2m)までUSB機器を延長できます。※2※1・・USB Aコネクタ外形が W16×D26×H9mm 以下のコネクタに対応します。※2・・全ての機器での動作を保証するものではありません。