931 強力・速乾パーツクリーナー エーゼット 03788486

強力・速乾パーツクリーナー

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(840mL)注文コード03788486品番931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ブレーキ装置や軸受け
逆さ噴射もOK!

用途機械部品の脱脂洗浄に。特性逆さ噴射可主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量570mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
注意
※可燃性ですので通電中には使用しないで下さい。
※ゴム製の箇所には液を多量にかけ過ぎないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788486
2022-10-22
用途:
サービス業

車の整備に使ったり、他にも使える用途あり。一本あると便利です。

対象商品 : 03788486
2022-06-12
用途: 刈払機のメンテナンス用
建設業・工事業

古い数台の刈払機の、キャブ周り燃料タンクの汚れ落としに使用しましたが
きれいに落とすことが出来ました。

対象商品 : 03788486
2022-03-18
用途: バイクメンテナンス時等
製造業

この商品はプラスチックやゴムにも使用可能なので
、バイクのハンドルグリップ交換や汚れ落とし、脱脂等に
大変重宝しております。パーツクリーナーはこれしか使用しません。

2が参考にしています
対象商品 : 03788486
2022-04-15
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

バイクのメンテナンスで脱脂作業が必要になるので今回の商品は使いがってがとても良い。

対象商品 : 03788486
2021-10-30
用途: バイクレストア
製造業

何度もリピート購入しています。ゴムにも優しいので助かっています。汚れもよく落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 03788486
2020-08-28
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

油もきれいに落ち、よいです。量が多いのがありがたいです。

対象商品 : 03788486
2020-07-12
用途: パーツ洗浄、清掃全般
Ost

余り無いが、いざという時に逆さにして拭けるので、重宝している。

対象商品 : 03788486
2016-11-30
用途: 小物の脱脂作業に使用
製造業

リピーターです。
容量が十分なので、気軽に使用する事ができます。
ゴム製品にも使用できるのが良いですね。
コスパ充分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする