SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094

SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094
SD-DCVCAB5658 カバー サンワサプライ 03789094

カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード03789094品番SD-DCVCAB5658
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/58専用カバーです。教室のチョークや埃から保管庫を守ります。上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。前面は面ファスナーで留めていますので、開閉可能です。開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。

対応機種タブレット収納保管庫CAI-CAB56W、58材質ポリエステルタフタ制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R))コバルトブルー仕様撥水加工:無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする