曜日別特売
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198

SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198
SKB-WL35BK キーボード サンワサプライ 03789198

キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03789198品番SKB-WL35BK
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載

キー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式パンタグラフキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)1.6±0.2動作力60±20g印刷方式シルク印刷使用電池充電池連続動作時間84時間連続待機時間3840時間通信距離(m)10※使用環境によって異なりますセット内容取扱説明書、キーボード、受信機、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ対応機種Windows搭載のPC対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7接続方式2.4GHzワイヤレスタイプスリムサイズコンパクト(キーボード)仕様レシーバー収納:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり※キーボードの開閉でオン・オフ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません、角度調節:あり別途専用スタンドを付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする