曜日別特売
SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250

SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250
SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250
SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250
SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250
SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250
SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250
SL-68N モジュラージャックガード サンワサプライ 03789250

モジュラージャックガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード03789250品番SL-68N
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では外すことができません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。

セット内容本体×10個、取外し専用工具×1本適合RJ45ジャックの寸法規格に適合した、LANポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×14×11本体質量(g)6※重量は中身の合計本体形状一体型
注意
※シャッター付きローゼットやシャッター付きJISアダプタには取り付けできません。本体をRJ45ジャックに差し込むだけで取付けでき、取外しは専用工具を差し込んで抜くだけで非常に簡単です。
※本体が抜きにくい場合の方法はサブ画像を確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする