SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259

SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259
SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 03789259

セキュリティ鍵収納ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03789259品番SL-75N
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。

太さ(mm)10(U字型金具)内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4本体質量(g)452外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)本体形状一体型仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
注意
※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能。
※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠は出来ません。メモなどを残すよう、お願いします。
※ダイヤルは0000から9の方向には回りません。1の方向に回すようお願いします。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする