サンワサプライ
肘パーツ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
03789295
品番
SNC-ARM15
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SNC-T162シリーズ用の上下肘パーツ。 肘掛けなしのSNC-T162シリーズを肘掛け付きにするオプションです。
材質
PP(ポリプロピレン)、スチール
付属品
六角レンチ
使用工具
六角レンチのサイズ:5mm
色
ブラック
適合品番
SNC-T162BK、SNC-T162BL、SNC-T162GY(チェア)