STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417

STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417
STN-MT002 スタンド サンワサプライ 03789417

スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード03789417品番STN-MT002
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。

材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋組立人数1人組立時間30分六角レンチ(mm)4色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)15アジャスターなしキャスターあり天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350天板厚さ(mm)18
注意
※天板へのクランプ等での機器の設置時は転倒にご注意ください。天板には機器の落下防止用のガード付きです。
※落下を完全に防止するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする