便器本体
Panasonic(パナソニック)
New アラウーノV 手洗いなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
関連資料・品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
関連資料
商品図面(0.35MB)
商品カタログ(12.76MB)
商品図面(0.35MB)
商品カタログ(12.76MB)
品番
配管セット品番:CH301F、便器本体:CH3010WSL
注文コード
03790119
品番
XCH301WSL
参考基準価格(税別)
¥152,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、3Dツイスター水流、ターントラップ方式、水位調節。洗浄水量は大4.6L・小3.0L。
用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。床排水。
品番
配管セット品番:CH301F、便器本体:CH3010WSL
ピッチ(mm)
対応排水:120・200
配管
標準タイプ
設置場所
タイル床仕様
仕様
用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット+リモコン
タイプ
手洗いなし
シリーズ
New アラウーノV
構成
便座別売
排水方式
床排水
リモコン
CH300S
関連資料:
商品図面(0.35MB)
商品カタログ(12.76MB)
商品図面(0.35MB)
商品カタログ(12.76MB)
取扱説明書:
取扱説明書・施工説明書(24.31MB)
取扱説明書・施工説明書(24.31MB)
注意
※温水洗浄便座は別売です。組み合わせ可能なV専用トワレ、排水ピッチ、給水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)以上、寒冷地/タイル床仕様を確認してください。