曜日別特売
XCH301RWSL New アラウーノV 手洗いなし Panasonic(パナソニック) 03790706

便器本体

XCH301RWSL New アラウーノV 手洗いなし Panasonic(パナソニック) 03790706
XCH301RWSL New アラウーノV 手洗いなし Panasonic(パナソニック) 03790706

New アラウーノV 手洗いなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は関連資料・品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
品番
配管セット品番:CH301FR、便器本体:CH3010WSL
注文コード
03790706
品番
XCH301RWSL
参考基準価格(税別)¥163,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、3Dツイスター水流、ターントラップ方式、水位調節。洗浄水量は大4.6L・小3.0L。

用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。床排水。
品番
配管セット品番:CH301FR、便器本体:CH3010WSL
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
配管
リフォームタイプ
設置場所
タイル床仕様
仕様
用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット+リモコン
タイプ
手洗いなし
シリーズ
New アラウーノV
構成
便座別売
排水方式
床排水
リモコン
CH300S
注意
※温水洗浄便座は別売です。組み合わせ可能なV専用トワレ、排水ピッチ、給水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)以上、寒冷地/タイル床仕様を確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする