fh001 ファーストケミカルFastHygiene(ファーストハイジーン) ファーストケミカル 03791964

 

fh001 ファーストケミカルFastHygiene(ファーストハイジーン) ファーストケミカル 03791964
fh001 ファーストケミカルFastHygiene(ファーストハイジーン) ファーストケミカル 03791964

ファーストケミカルFastHygiene(ファーストハイジーン)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード03791964品番fh001
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭
乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング
安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮
使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様
人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現

用途車室内の除菌消臭剤成分生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水適合車種乗用車~10人乗りバス質量(g)215本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×100×70
注意
※燻蒸クリーニング中は室内からは食べ物やペット等は出してから始めてください。
※反応水を注入すると直ぐに容器は高温になり、反応ガスがでますので、すぐに車外に出てください。
※燻蒸中は車内に入ることを禁止してください。
※容器からのガス発生時間は約4分間ですが、充分な燻蒸効果を得るための放置時間は5時間以上です。
※燻蒸終了後、充分に換気してから車をご利用ください。
※燻蒸中は入室禁止ラベルをドアー等に表示してください。(ラベルは箱内にあります)
※燻蒸容器は分別廃棄してください。

商品説明動画

【ファーストケミカル株式会社 ファーストハイジーン】使用例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: カビ臭、異臭の除去
金融・保険業

とっても期待していたほどではないのですが、それなりに異臭が除去されました。まずまずだと思います。継続的に使ってみようと思います。

2025-11-09
用途: 車内の消臭
ヤチヨサービス業

期待をしてたほど、、、、、と口コミがありましたが、まったく煙が出る。とか
匂いがある。とか消臭とかは全くなし↓むしろ不良品じゃないですか?とモノタロウさんよりファーストケミカルさんに言いたい!!不用品ですよ。
勿論、使用方法は水を入れるだけ、車内に置くだけ。は、ちゃんと守りました。

対象商品 : 03791964
2023-03-03
用途: 中古キャラバン
製造業

塩素消臭効果が良く、タバコ臭も完璧に効果あるかな?長期間維持できた。
廃棄処理が簡単で環境問題を解決できる良い商品と思う。

対象商品 : 03791964
2023-02-28
用途: 社内の清掃
製造業

水を入れる作業が必要ですが、水を缶に入れた直後から強烈な塩素臭がただよいはじめます。翌日以降もしっかりと塩素臭がするので効果は確かだと思われます。

対象商品 : 03791964
2023-02-09
用途: 自家用車 日産ステージア
ファーストケミカル株式会社製造業

消臭効果バツグンでした。
使用方法は水の注入であるが問題ありません。
タバコ臭は効果があるようです。

対象商品 : 03791964
2024-03-11
用途: タバコ臭の中古車輌
自動車・二輪車・自転車関連業

仕入れた駐車がタバコ臭がきつかったため、今までいろいろな商品を試しましたがイマイチで、こちらの商品を購入して使用してみた所、一発でタバコ臭が取れました、タバコ臭がなくなった代わりにプールの塩素の様な匂いになります、後は換気すれば大丈夫でしょう。

対象商品 : 03791964
2023-02-22
用途: 中古車の清掃
卸売・小売業

全然使えませんでした
2t車のキャビンで使用しましたが、施工した翌日だけかな?
ちなみに施工前の車内にハエが一匹居たのですが24時間締め切っていても元気でした(笑)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする