曜日別特売
HCD-113A スティックのり固形のりM01パック トンボ鉛筆 03794678

HCD-113A スティックのり固形のりM01パック トンボ鉛筆 03794678
HCD-113A スティックのり固形のりM01パック トンボ鉛筆 03794678

スティックのり固形のりM01パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03794678
品番
HCD-113A
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

開けやすく、転がりにくい出っ張りのあるキャップ。
ブルーの発色で塗ったところが一目でわかり、乾くと透明になる「消えいろタイプ」のり。
キャップの閉め忘れが色でわかるお知らせカラー付き。

用途
接着
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
22
本体横(mm)
20
本体縦(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする