曜日別特売
XH-2060C2-2-04 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ 03794861

本体

XH-2060C2-2-04 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ 03794861
XH-2060C2-2-04 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ 03794861
XH-2060C2-2-04 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ 03794861
XH-2060C2-2-04 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ 03794861
XH-2060C2-2-04 【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印 シヤチハタ 03794861

【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可特別運賃翌日出荷とは
この商品はパターン・色など160種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パターン
04
色(本体)
ベビーピンク
注文コード
03794861
品番
XH-2060C2-2-04
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

・インキを内蔵したスタンプ台不要の浸透印。
・印面には耐久性に優れた特殊ゴムを使用しているので、インキを補充することにより繰り返し使い続けることができる。

タイプ
2行
パターン
04
色(本体)
ベビーピンク
インク色
黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体
楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(mm)
20×60
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印字レイアウトの最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥350/税込¥385
北海道地方数量1につき¥350/税込¥385
沖縄地方数量1につき¥350/税込¥385
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーダーはんこ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする