PLUS(プラス)[文具]
【名入れ】法人印セット 会社設立実印セット ハンコ・印鑑のオーダー
会社印と代表社印、銀行印が一度に揃う専用ケースつきの印鑑セットです。
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
印面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07101618
MN21686
角形印、代表社印、ケース
御蔵島本柘植
角形印:21×21、代表社印:18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07101679
MN21689
角形印、代表社印、法人銀行印、ケース
御蔵島本柘植
角形印:24×24、代表社印:18、法人銀行印:16.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07102160
MN21690
角形印、代表社印、ケース
黒水牛
角形印:21×21、代表社印:18
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07102221
MN21692
角形印、代表社印、法人銀行印、ケース
黒水牛
角形印:21×21、代表社印:18、法人銀行印:16.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07102571
MN21688
角形印、代表社印、法人銀行印、ケース
御蔵島本柘植
角形印:21×21、代表社印:18、法人銀行印:16.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07102826
MN21691
角形印、代表社印、ケース
黒水牛
角形印:24×24、代表社印:18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07103228
MN21693
角形印、代表社印、法人銀行印、ケース
黒水牛
角形印:24×24、代表社印:18、法人銀行印:16.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07103298
MN21687
角形印、代表社印、ケース
御蔵島本柘植
角形印:24×24、代表社印:18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825