本体
シヤチハタ
【名入れ】Xスタンパー 角型印2060号 住所印
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パターン・色
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パターン
26
色(本体)
エルゴグリーン
注文コード
03794888
品番
XH-2060-4-26
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
・インキを内蔵したスタンプ台不要の浸透印。
・印面には耐久性に優れた特殊ゴムを使用しているので、インキを補充することにより繰り返し使い続けることができる。
タイプ
4行
パターン
26
色(本体)
エルゴグリーン
インク色
黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体
楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(mm)
20×60
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印字レイアウトの最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
沖縄地方
数量1につき
¥
350
/
税込
¥
385
離島
数量1以上のご注文
お送りできません