曜日別特売
HT-200 万円型袋白無地 1パック10枚 今村紙工 03796446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万円型袋白無地 1パック10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
03796446
品番
HT-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

さまざまな用途に適したのし袋です。

用途
慶弔両用でご使用いただけます。
仕様
中袋の有無:無、ワンタッチテープ付き
種別
対応地域:全国共通
材質
奉書紙
寸法(mm)
180×90
使用の目安
~10万円
商品タイプ
慶弔両用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする