※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
万円袋赤金7本 1パック10枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
03796489
品番
454246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
お祝い事にふさわしいのし袋です。
用途
一般祝事でご使用いただけます。
仕様
中袋の有無:無、ワンタッチテープ付き
種別
対応地域:全国共通
材質
上質紙
寸法(mm)
180×89
使用の目安
~1万円
商品タイプ
祝儀袋