EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857

EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857
EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857
EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857
EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857
EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857
EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857
EH32230-BS031 カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03796857

カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
F
注文コード
03796857
品番
EH32230-BS031
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

【カーボンヒートベルト+バッテリーのセット品】
〇EH32230 カーボンヒートベルト
・腰から暖まるヒートベルト。マジックテープで簡単な着脱が可能。ルームウェアやウォーキング、キャンプ、デスクワークにもおすすめ。メンズ、レディースともに着用できるユニセックスサイズで、アウトドアや軽作業だけでなく、通勤通学に。
・シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階(強・中・弱)で温度調整が可能!
・発熱体取り外し可能。
・手洗い可能(発熱ユニット取り外し必要)。
カーボンヒートベルトにはプレヒート機能は搭載していません。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り

サイズ
F
ウエスト(cm)
71~90
仕様
【ヒートポイント】腰1ヶ所
セット内容
RD9641モバイルバッテリーセット2026
材質
ポリエステル
色
9ブラック
稼働時間(時間)
【連続稼働】[(弱)10000mAhバッテリー使用時]約15、[(中)10000mAhバッテリー使用時]約9、[(強)10000mAhバッテリー使用時]約6
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※洗濯の際は、バッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする