カーボンヒートベルト (RD9641モバイルバッテリーセット2026)
【カーボンヒートベルト+バッテリーのセット品】
〇EH32230 カーボンヒートベルト
・腰から暖まるヒートベルト。マジックテープで簡単な着脱が可能。ルームウェアやウォーキング、キャンプ、デスクワークにもおすすめ。メンズ、レディースともに着用できるユニセックスサイズで、アウトドアや軽作業だけでなく、通勤通学に。
・シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階(強・中・弱)で温度調整が可能!
・発熱体取り外し可能。
・手洗い可能(発熱ユニット取り外し必要)。
カーボンヒートベルトにはプレヒート機能は搭載していません。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り
- 仕様
- 【ヒートポイント】腰1ヶ所
- セット内容
- RD9641モバイルバッテリーセット2026
- 材質
- ポリエステル
- 色
- 9ブラック
- 稼働時間(時間)
- 【連続稼働】[(弱)10000mAhバッテリー使用時]約15、[(中)10000mAhバッテリー使用時]約9、[(強)10000mAhバッテリー使用時]約6
- 内容量
- 1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※洗濯の際は、バッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。
防寒用品 服飾小物 の新着商品
カテゴリ






























