曜日別特売
IGU-B3-B グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797108

 

IGU-B3-B グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797108
IGU-B3-B グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797108
IGU-B3-B グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797108
IGU-B3-B グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797108
IGU-B3-B グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797108
IGU-B3-B グリル鍋 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797108

グリル鍋 3枚プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード03797108品番IGU-B3-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。

消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8温度調節範囲(℃)保温~約250ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時)質量(g)2800材質ポリプロピレン、PF電源(V)AC100(50/60Hz共用)種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時保証期間お買い上げ日より1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする