曜日別特売
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318

 

IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318
IRSN-8A-W スリム冷蔵庫 80L アイリスオーヤマ 03797318

スリム冷蔵庫 80L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード03797318品番IRSN-8A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

場所を取らないスリム冷蔵庫です。
幅約36cmでどこでも使用ができます!
500mLペットボトルだと37本収納が可能です!
社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!

用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに幅(mm)356寸法(mm)約356×555×996ホワイト質量(g)2900定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約30(トップテーブル)定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式耐熱温度(℃)約100(トップテーブル)定格入力(W)85定格内容積(L)80
注意
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする