曜日別特売
64.215.0 PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 03797336

64.215.0 PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 03797336
64.215.0 PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 03797336
64.215.0 PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 03797336

PUMA SAFETY Heritage AIRTWIST2.0LOW

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
ブラック
内容量1足注文コード03797336品番64.215.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
9,800

カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。
豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。

用途
建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事
形状ローカットサイズ(cm)23.5ブラック材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー)靴タイプスニーカー種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底甲被タイプ紐タイプ
注意
※マイクロファイバー スエード生地は素材の性質上、多少の色落ち、色移りは避けられません。予めご了承ください。
※濡れた状態は色移りが起こしやすくなるため、濡れた場合は長時間放置せず、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
※生地、また雑貨類と長時間わたる接触や、保管環境(湿度、温度、圧力)により、素材の色移りが発生致しますので十分ご注意ください。
※アッパーの汚れは、日陰で十分乾かしてからブラシ等で毛並みを整えるようにブラッシングをして落としてください。
※強い力でブラッシングはお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 通勤・仕事
東日本タイル株式会社

安全靴でもスニーカーに見えてとてもカッコ良いですそしてそのまま仕事場で履いています

2025-02-20
用途: 可愛いです
滝之台電機工業株式会社

当社社員はモノタロウさんのサイトを見て、スポーツメーカーの安全靴を購入希望してきます。数種類の中から好みのものを選べるので、テンションがあがるそうですよ。尚、流石にメーカーが出している靴なので履きごごちもいいそうです。以前より値上げは仕方無いのかもしれませんね

1が参考にしています
対象商品 : 03797729
2023-01-13
用途: DIY作業
その他業種

スニーカー風のデザインで使い易いので気に入りました。丈夫な感じで長持ちしてくれそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 03797634
2024-03-20
用途: 自動車整備
キヨカワオート自動車・二輪車・自転車関連業

晴れの日はスニーカーのように快適です。が、雨や雪の日、洗車など靴が濡れるであろう日には浸透し靴下濡れます。靴も重くなります。防水スプレーも何度もしましたが駄目でした。
デザインがかわいいだけに残念です。オールマイティーに履きたい方にはお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする