- インフォポスト スリム InFoPak 03799445

- インフォポスト スリム InFoPak 03799445
- インフォポスト スリム InFoPak 03799445
- インフォポスト スリム InFoPak 03799445
- インフォポスト スリム InFoPak 03799445
- インフォポスト スリム InFoPak 03799445
- インフォポスト スリム InFoPak 03799445
- インフォポスト スリム InFoPak 03799445
- インフォポスト スリム InFoPak 03799445

インフォポスト スリム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード03799445品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイグレードな屋外用チラシケース!
チラシを24時間無人で配布できます。
フタは自動で閉じます。(自重で閉じます)
A4三つ折サイズを約130枚収納可能。
付属の結束バンドまたは、両面テープを使用して、ご希望の場所に固定します。後はチラシを入れるだけ!

用途チラシを24 時間無人で配布使用可能用紙サイズA4三つ折サイズ(約130枚収納可能)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外側:128×256×63、内側:119×230×47本体質量(g)320材質アクリル付属品「ご自由にお取りください」シール付【屋外対応 耐候性シール】、結束バンド2本入【高耐候性仕様】、粘着テープ付マウンドベース、両面テープ2枚、クリーンシート
注意
※「インフォポスト」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090397)。「SNAP SHUT」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090398)。
※完全防水ではありません。ひさしのあるところで直接雨がかからない場所への設置がオススメです。
※直接雨がかかる場合には、チラシを透明な封筒に入れてお使いください。
※輸送や製造上、小キズやスリ傷がある場合がありますが不良ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: チラシ用
建設業・工事業

事務所入り口にチラシを入れる用に購入しました。
作りもしっかりしていて使いやすそうです。

対象商品 : 03799436
2024-08-10
用途: 店頭チラシ入れ
ブレスサービス業

屋外で使用します
しっかりしていて、雨風の耐久が良さそうです
値段もお手頃でコスパがよいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする