曜日別特売
LNF21 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799856

LNF21 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799856
LNF21 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799856
LNF21 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799856
LNF21 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799856

スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
タイプF60型
寸法(Φmm)60.5
ポール径(Φmm)60.5
仕様・用途標準/キー式
内容量1台注文コード03799856品番LNF21
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法(Φmm)60.5タイプF60型ポール径(Φmm)60.5仕様・用途標準/キー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする