曜日別特売
LNF43 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799908

LNF43 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799908
LNF43 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799908
LNF43 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799908
LNF43 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付 TOEX(LIXIL) 03799908

スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
タイプF76型
寸法(Φmm)76.3
ポール径(Φmm)76.3
仕様・用途鎖内蔵受/キー式
内容量1台注文コード03799908品番LNF43
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法(Φmm)76.3タイプF76型ポール径(Φmm)76.3仕様・用途鎖内蔵受/キー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする