曜日別特売
LNF44 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 03799978

LNF44 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 03799978
LNF44 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 03799978
LNF44 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 03799978
LNF44 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL) 03799978

スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
タイプF76型
寸法(Φmm)76.3
ポール径(Φmm)76.3
仕様・用途標準/南京錠式
内容量1台注文コード03799978品番LNF44
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法(Φmm)76.3タイプF76型ポール径(Φmm)76.3仕様・用途標準/南京錠式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする