LNF14 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL) 03800048

LNF14 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL) 03800048
LNF14 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL) 03800048
LNF14 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL) 03800048
LNF14 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL) 03800048
LNF14 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL) 03800048
LNF14 スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL) 03800048

スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
仕様・用途鎖内蔵/フタ付・南京錠式
内容量1台注文コード03800048品番LNF14
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法(Φmm)48.6タイプF48型ポール径(Φmm)48.6仕様・用途鎖内蔵/フタ付・南京錠式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする