曜日別特売
LPA21 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL) 03800294

LPA21 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL) 03800294
LPA21 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL) 03800294
LPA21 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL) 03800294
LPA21 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式 TOEX(LIXIL) 03800294

スペースガード 車止めR型ポールタイプ 取り外し式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
タイプR48型
寸法(Φmm)48.6
ポール径(Φmm)48.6
仕様・用途標準/フタ無しキー無し
内容量1台注文コード03800294品番LPA21
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(Φmm)48.6タイプR48型ポール径(Φmm)48.6仕様・用途標準/フタ無しキー無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする