曜日別特売
LNL46 スペースガード 車止めF型ポールタイプ埋込式  取替用オプションポール TOEX(LIXIL) 03800714

スペースガード 車止めF型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
タイプF76型
寸法(Φmm)76.3
ポール径(Φmm)76.3
仕様・用途鎖内蔵受/南京錠式
内容量1本注文コード03800714品番LNL46
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法(Φmm)76.3タイプF76型ポール径(Φmm)76.3仕様・用途鎖内蔵受/南京錠式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする