LNM01 スペースガード 車止めS型ポールタイプ埋込式  取替用オプションポール TOEX(LIXIL) 03800818

スペースガード 車止めS型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
タイプS48型
寸法(Φmm)48.6
ポール径(Φmm)48.6
仕様・用途標準/キー式
内容量1本注文コード03800818品番LNM01
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法(Φmm)48.6タイプS48型ポール径(Φmm)48.6仕様・用途標準/キー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 車両に接触し折れまがり交換
有限会社 ホリナカ電工建設業・工事業

4本目の交換になります
今まで ハウスメーカーに依頼してました
7年前で73000円
今回一か八かで、取り寄せ、見事に綺麗に収まりました
次回からは モノタロウ一択です

対象商品 : 03800836
2024-08-21
用途: 破損交換
その他業種

破損のために交換。恐らく最安値だとも思います。
必要なネジも付属しているので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする