曜日別特売
LNT03 スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL) 03800924

LNT03 スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL) 03800924
LNT03 スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL) 03800924

スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03800924品番LNT03
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
タイプU48型ポール径(Φmm)48.6仕様・用途固定式用・取外し式フタなし用兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする