TOSTEM(LIXIL)
アルミ複合樹脂パネル アルトスP 1000×2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
シャイングレー(K)
シルバー(S)
ブロンズ(B)
オフホワイト(W)
ブラック(T)
オータムブラウン(G)
シャイングレー(K)
ナチュラルシルバー(D)
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
03801518
品番
GATY512
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂
色
シャイングレー(K)
寸法(mm)
1000×2000
厚さt(mm)
3