曜日別特売
M208(高輝度反射付) 高輝度反射半長靴 ノサックス 03808683

高輝度反射半長靴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード03808683品番M208(高輝度反射付)
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。

機能耐油、耐滑、踏抜き防止サイズ(cm)23.5足幅EEE種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1000(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする