ノサックス
高輝度反射安全靴
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
標準質量(g/片足)
1330(25.5cm)
1380(25.5cm)
1330(25.5cm)
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03809042
品番
HSK208(高輝度反射付)
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。
機能
断熱、耐油
サイズ(cm)
29
足幅
EEE
標準質量(g/片足)
1330(25.5cm)
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付特殊加工)+人工皮革
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長靴