ヒマラヤ化学
フェアリーバスケット M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンクベージュ
ピンクベージュ
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
03809071
品番
158172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小さめのサイズ感は、カラーボックスの収納や自転車のカゴに入れてちょっとした買い物等に便利です。
おしゃれな花柄モチーフのバスケットです。
トラスコ品番
728-2072
色
ピンクベージュ
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・間口(mm)
480
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません