ヒマラヤ化学
ウイングバスケット L型
シンプルで丈夫なバスケットです。
通気性もよいので洗濯シーンに最適です。
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
403
外寸法・奥行(mm)
325
外寸法・間口(mm)
440
内容量
1箱(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809132
156512
728-0589
ブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03809150
156574
728-2067
ホワイト
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03809202
156536
728-2064
ライトグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません