ヒマラヤ化学
ウイングバスケット M型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
ライトグリーン
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
03809080
品番
156413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルで丈夫なバスケットです。
通気性もよいので洗濯シーンに最適です。
トラスコ品番
728-2078
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
272
外寸法・奥行(mm)
325
外寸法・間口(mm)
440
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません