158158 フェアリーバスケット M ヒマラヤ化学 03809089

フェアリーバスケット M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
色パープル
内容量1箱(24個)注文コード03809089品番158158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

小さめのサイズ感は、カラーボックスの収納や自転車のカゴに入れてちょっとした買い物等に便利です。
おしゃれな花柄モチーフのバスケットです。

トラスコ品番
728-0586
色
パープル
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・間口(mm)
480

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする