曜日別特売
156536 ウイングバスケット L型 ヒマラヤ化学 03809202

ウイングバスケット L型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
色ライトグリーン
内容量1箱(20個)注文コード03809202品番156536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

シンプルで丈夫なバスケットです。
通気性もよいので洗濯シーンに最適です。

トラスコ品番
728-2064
色
ライトグリーン
材質
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
403
外寸法・奥行(mm)
325
外寸法・間口(mm)
440

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする