ノサックス
静電靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全25種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03809234
品番
SC205E(静電)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途
石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。
サイズ(cm)
24.5
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
静電靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
ゴム/静電気帯電防止底
標準質量(g/片足)
990(25.5cm)
機能
静電気防止、耐滑
JIS規格
JIS T8103 ED-P/C3 革製S種
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴