曜日別特売
62068 ジョプラスター用アダプター ジョプラックス 03809561

62068 ジョプラスター用アダプター ジョプラックス 03809561
62068 ジョプラスター用アダプター ジョプラックス 03809561

ジョプラスター用アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03809561
品番
62068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
¥598

ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。

用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
POM
本体寸法(mm)
25×20×20
本体質量(g)
6
注意
※オプションの取り付けは全て手作業で済みますが、必要に応じてシール加工を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする