GKW-W グリップキング ノサックス 03811693

GKW-W グリップキング ノサックス 03811693
GKW-W グリップキング ノサックス 03811693
GKW-W グリップキング ノサックス 03811693

グリップキング

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード03811693品番GKW-W
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌・防臭・防カビ仕様でいつも清潔。厚底EVAミッドソールとカップインソールでクッション性良く、長時間でも疲れにくい。厚いラバー靴底で耐摩耗性もアップ。甲部は耐久性に優れた人工皮革。かかと部に反射材付き。暗所での視認性アップで安心。

用途厨房・食品工場など、水や油で滑りやすい現場に。足元が不安定になる、清掃作業現場にも。サイズ(cm)24.5足幅EEEトラスコ品番829-0943形状ローカット質量(g)430種類作業靴材質(アッパー)人工皮革+メッシュ生地材質(ソール)EVA+ラバー底標準質量(g/片足)245(26cm)機能耐油、耐滑、抗菌、防臭、防カビ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03811727
2019-11-14
用途: 自営(ドライブイン形式)の店の厨房靴として使用。
御食事処 ふる里飲食業

以前は別の銘柄の靴を使用していたが、冬寒さで足のつま先が凍傷に近い状態に成ってしまい、痛くてまともに歩くこともできなくなり困っていたものが、この靴に変えてからはそんなことはまったくなくなった。軽くて暖かくて長持ちして、全く不満のない完璧な作業靴に成っています。

対象商品 : 03811736
2018-02-17
用途: 清掃作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

クッション性良し、堅牢性良し、滑らないので安全性も良し、ということで問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 03811858
2018-12-10
用途: 仕事に(調理)使用

普通に使用しています、長く利用できたらよいのですが。

対象商品 : 03811727
2017-12-25
用途: 墓地の回向、掃除
宗教法人廣度寺その他業種

安全靴のように重くなく、足袋を履いたままで履けるので便利。

対象商品 : 03811754
2016-04-21
用途: 工場内の移動

確かに滑らない。改善点というほどではないが、安全靴のように物が落ちても安全な強度のタイプも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする