255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03811937

長袖ジャンパー 255931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
サイズS
内容量1着注文コード03811937品番255931
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。
ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。
SSから6Lまでの9サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。

シルバーサイズS種別長袖ジャンパー胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)43.5袖丈(cm)55着丈(cm)61色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする