KTDD1020M1 KMC2テーパドリル 三菱マテリアル 03812006

KTDD1020M1 KMC2テーパドリル 三菱マテリアル 03812006
KTDD1020M1 KMC2テーパドリル 三菱マテリアル 03812006

KMC2テーパドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径D1(Φmm)10.2
10.2
10.1
10.3
10.4
10.5
10.0
10.6
10.7
11.5
12.1
12.2
12.5
13.0
13.1
13.2
13.5
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.5
31.0
31.5
33.0
34.0
35.0
37.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.8
10.9
11.0
12.0
14.7
15.0
15.5
16.0
16.2
16.5
16.7
17.0
17.5
17.7
18.0
18.5
19.0
シャンク径M1
溝長L3(mm)98
98
102
105
112
115
118
122
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
75
78
82
85
88
92
95
108
125
128
130
132
135
140
145
内容量1本注文コード03812006品番KTDD1020M1
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

難削材の穴あけに最適です。

用途
汎用・一般加工
刃径D1(Φmm)10.2溝長L3(mm)98全長L1(mm)182トラスコ品番667-3295材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)128給油方式外部シャンク(MT No.)1シャンク径M1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする